Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kappe, Schwarz, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Kappe, Schwarz, 50 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 50 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 50 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 50 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 50 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0957120
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0957120
EAN/GTIN:
     3501170957127
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein weiches, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Sogar die Arbeit oder die Schule wird zum reinsten Vergnügen mit den leuchtenden Farben und einer Tinte, die genauso frei fließt wie Ihre Gedanken. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreiber das Schreiben aufregender.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Papermate InkJoy 100
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikant-Form für erhöhten Komfort und vebesserte Kontrolle. Transparentes, eingefärbtes Gehäuse für einen frischen Look. InkJoy Tintensystem garantiert müheloses Schreiben.
Typbezeichnung der Mine:
InkJoy Tintensystem
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1,0 mm
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Material des Clips:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.