Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Druckmechanik, Rot, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mit Druckmechanik, Rot, 20 Stück
Mit Druckmechanik, Rot, 20 Stück
Mit Druckmechanik, Rot, 20 Stück
Mit Druckmechanik, Rot, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     1039H-984910038362
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0957050
EAN/GTIN:
     3501170957059
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
InkJoy ist ein revolutionäres Tintensystem. Es ist ohne Verzögerung direkt einsatzbereit, erfordert minimalen Druck und liefert stets saubere, klare Linien. Dreikant-Form für erhöhten Komfort und verbesserte Kontrolle.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber InkJoy 100 RT 10er Bag
Beschreibung der Besonderheiten:
für müheloses Schreiben
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjoy 100
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Typbezeichnung der Mine:
InkJoy Tintensystem
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Strichstärke:
1 mm
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz/blau/rot/grün
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Inkjoy 100
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 3,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,45*
€ 10,05*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,91*
€ 10,69*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 17,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.