| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0955970 Herst.-Nr.: S0955970 EAN/GTIN: 3501170955970 |
| |
|
| | |
| Mit seiner QWERTZ-Tastatur erledigt der Rhino™ 4200 technische Kennzeichnungen schnell und sauber. Über die Direktzugriffstasten können Sie ganz schnell Kabelumwicklungen, Patchfelder/Verteilungen, Etiketten mit fester Länge und vieles mehr erstellen und formatieren, während Ihnen die „Favoritentaste“ mit nur einem Tastendruck Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe bietet. Weitere Informationen: | | Verwendung für Bandbreite: | 9 | Schneidevorrichtung vorhanden: | Ja | Vertikaldruck möglich: | Nein | Hintergrundmuster möglich: | Nein | Barcode-Druck möglich: | Ja | Höhe: | 181 | Anzahl der Display-Zeilen: | 4 | Artikelbezeichnung: | Rhino 4200 | Farbe: | Gelb Schwarz | Art der Hilfenergie: | Lithium-Ionen Akku | Tiefe: | 62 | Produkt-Typbezeichnung: | Thermo Transferdrucker | Netzanschluss vorhanden: | Ja | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | Display mit Hintergrundbeleuchtung | Garantie gewährt: | Ja | Anzahl der darstellbaren Zeichen: | 999 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Rhino Etiketten | Breite: | 127 | Speicher: | 250 vorprogrammierte Industriesymbole | Anzahl der Schriftstile: | 999 | Anzahl der Schriftgrößen: | 7 | Garantiedauer: | 2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com | Art der Hilfsenergie: | Lithium-Ionen Akku | Produkttypbezeichnung: | Thermo Transferdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines, Dymo-Produkte für Elektro, Dymo-Produkte für Produktion, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband dymo 6mm x 7m, dymo-produkte für produktion, beschriftungsband dymo letratag |
| | |
| |