Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 500TS Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 500TS Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 500TS Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 500TS Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 500TS Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 500TS Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-S0946440
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0946440
EAN/GTIN:
     3501170946442
Suchbegriffe:
DYMO D1
DYMO D1 Schriftband
Dymo-LabelManager-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Der LabelManager™ 500TS verfügt über einen leuchtenden Vollfarb-Touchscreen und eine einfach zu bedienende Computertastatur. Er bietet eine Vielzahl von Schriftgrößen, -stilen und Symbolen sowie PC- oder Mac®*-Konnektivität für einen höchst individuellen Etikettenerstellungsprozess. Sie können sogar bis zu fünf verschiedene Benutzerprofile speichern, so dass Sie das Gerät mit Freunden oder Kollegen teilen können, ohne dass Ihre Einstellungen verloren gehen. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Barcode-Druck möglich:
Ja
Anzahl Umrahmungsstile:
5
Verwendung für Bandbreite:
24
Vertikaldruck möglich:
Ja
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Nein
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
228
Art der Hilfenergie:
Akku
Tiefe:
190
Farbe:
schwarz/grau
Artikelbezeichnung:
LabelManager
Anzahl der Display-Zeilen:
1
Produkt-Typbezeichnung:
500TS
Anzahl der Schriftgrößen:
25
Höhe:
95
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großer Vollfarben-Touch Screen
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
für D1 Bänder von 6/9/12,19 und 24mm Breite
Beschreibung der Besonderheiten:
AZERTY-Tastatur, intelligente Direktzugrifftasten, 228 Symbole und Clipart-Bilder
Breite:
165
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Speicher:
Speichern Sie über 500 Etiketten auf Ihrem Gerät
Anzahl der Schriftstile:
10
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
1 x LabelManager 500TS, D1-Etikettenkassette schwarz auf weiß, 24 mm x 3 mWiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku, USB-Kabel
Produkttypbezeichnung:
500TS
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Anzahl der Umrahmungsstile:
5
Art der Hilfsenergie:
Akku
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 229,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.