Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Versandwaage S100 , Wiegebereich bis 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Versandwaage S100 , Wiegebereich bis 100kg
DYMO® Versandwaage S100 , Wiegebereich bis 100kg
DYMO® Versandwaage S100 , Wiegebereich bis 100kg
DYMO® Versandwaage S100 , Wiegebereich bis 100kg
DYMO® Versandwaage S100 , Wiegebereich bis 100kg
Artikel-Nr.:
     C1677-S0929030
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0929030
EAN/GTIN:
     3501170929032
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Facility Management...
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Dymo-Produkte für Online Versand
Dymo-Produkte für Produktion
Die hochbelastbare, tragbare digitale USB-Versandwaage DYMO® S100 spart Zeit und Geld durch schnelles und einfaches Wiegen von Paketen bis 100 kg. Die S100 umfasst zeitsparende Halte- und Leergewichtsfunktionen, einen eingebauten Griff, einen abnehmbaren LCD-Bildschirm zum praktischen Ablesen in der Hand oder an der Wand und vieles mehr. *Kompatibel mit Windows® 7 oder höher und Mac OS® X v10.8 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz
Breite:
415
Art der Hilfenergie:
USB-Kabel,Netzadapter oder 3 AAA
Werkstoff:
Metall und Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Dymo S100
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
S100
Produkt-Typbezeichnung:
Tragbare digitale USB Versandwaage
Länge der Waagschale:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Abschaltung, Halte-Taste zum Blockieren der Gewichtsanzeige, Tara-Taste, abnehmbares LCD-Display
Höhe:
49
Tiefe:
400
Breite der Waagschale:
300
Tragfähigkeit der Waage:
100000
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Wiegegenauigkeit:
100
Garantie gewährt:
Ja
Art der Hilfsenergie:
USB-Kabel,Netzadapter oder 3 AAA
Produkttypbezeichnung:
Tragbare digitale USB Versandwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.