Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Briefwaage M10 , Wiegebereich bis 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Briefwaage M10 , Wiegebereich bis 10kg
DYMO® Briefwaage M10 , Wiegebereich bis 10kg
DYMO® Briefwaage M10 , Wiegebereich bis 10kg
DYMO® Briefwaage M10 , Wiegebereich bis 10kg
DYMO® Briefwaage M10 , Wiegebereich bis 10kg
Artikel-Nr.:
     C1677-S0929010
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0929010
EAN/GTIN:
     3501170929018
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-Geräte für Facility Management...
Die digitale Briefwaage DYMO® M10 wiegt Umschläge und Pakete bis 10 kg. Sie wird über USB an einen PC oder Mac®* angeschlossen und kann mit gängiger Post- und Versand-Software verwendet werden. Zu den praktischen Merkmalen gehört eine Halte-Funktion, die die Gewichtsanzeige zehn Sekunden lang blockiert, eine Leergewichtsfunktion zum genauen Wiegen von Gegenständen in einem Behälter und eine automatische Abschaltung. *Funktioniert mit Windows® 7 oder höher und Mac OS® X v10.8 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Höhe:
46
Länge der Waagschale:
200
Produkt-Typbezeichnung:
digitale USB Briefwaage
Breite der Waagschale:
200
Breite:
235
Art der Hilfenergie:
3 AAA-Batterien oder USB-Kabel
Tiefe:
211
Artikelbezeichnung:
Dymo M10
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
M10
Werkstoff:
Metall und Kunststoff
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Abschaltung, Halte-Taste zum Blockieren der Gewichtsanzeige mit LED-Anzeige, Tara-Taste, LCD-Bildschirm
Tragfähigkeit der Waage:
10000
Wiegegenauigkeit:
2
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
digitale USB Briefwaage
Art der Hilfsenergie:
3 AAA-Batterien oder USB-Kabel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.