Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Briefwaage M5 , Wiegebereich bis 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Briefwaage M5 , Wiegebereich bis 5kg
DYMO® Briefwaage M5 , Wiegebereich bis 5kg
DYMO® Briefwaage M5 , Wiegebereich bis 5kg
DYMO® Briefwaage M5 , Wiegebereich bis 5kg
DYMO® Briefwaage M5 , Wiegebereich bis 5kg
Artikel-Nr.:
     C1677-S0929000
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0929000
EAN/GTIN:
     3501170929001
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-Geräte für Facility Management...
"Die kompakte, präzise DYMO® M5 Digitale Briefwaage wiegt Briefumschläge und Pakete bis zu 5 kg. Diese Waage ist vollgepackt mit großartigen Funktionen - einschließlich einer ""Hold""-Funktion, die die Gewichtsanzeige für 10 Sekunden fixiert, wenn das Display durch ein größeres Objekt verdeckt wird, einer Tara-Funktion zum genauen Wiegen von Objekten in einem Behälter und einer automatischen Abschaltung, die die Batterielebensdauer verlängert. Kostenlose DYMO® Waagen-Software. Zeigen Sie das Gewicht der Waage auf Ihrem Mac®- oder PC-Bildschirm an. Laden Sie die DYMO® Scale Software herunter: www.DYMO®.com/scalesoftware. Stromversorgung über 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten), das an einen PC oder Mac® angeschlossen wird (funktioniert mit Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 oder Mac OS® v10.4 oder höher)."
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
digitale USB Briefwaage
Höhe:
46
Breite der Waagschale:
200
Länge der Waagschale:
200
Tiefe:
211
Art der Hilfenergie:
3 AAA-Batterien oder USB-Kabel
Artikelbezeichnung:
Dymo M5
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Abschaltung, Halte-Taste zum Blockieren der Gewichtsanzeige mit LED-Anzeige, Tara-Taste, LCD-Bildschirm
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
M5
Werkstoff:
Metall und Kunststoff
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Breite:
235
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Wiegegenauigkeit:
2
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
digitale USB Briefwaage
Art der Hilfsenergie:
3 AAA-Batterien oder USB-Kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.