Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LetraTag LT 100H, Druckt auf LT-Etiketten, 12 mm, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät LetraTag LT 100H, Druckt auf LT-Etiketten, 12 mm, 1er Blister
Beschriftungsgerät LetraTag LT 100H, Druckt auf LT-Etiketten, 12 mm, 1er Blister
Artikel-Nr.:
     C1677-S0883980
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0883980
EAN/GTIN:
     3501170883983
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Beschriftungsgerät LetraTag LT 100H. Produktverwendung: zum Drucken von Etiketten. Für Bandtyp und -breite: Druckt auf Papier-, Kunststoff- und Metalletiketten sowie auf aufbügelbaren LetraTag LT-Etiketten, 12 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: Anzeige von 13 Zeichen auf 50x25mm. Anzahl der Display-Zeilen: 1 Zeilen. Anzahl der darstellbaren Zeichen: 200 Zeichen. Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 5, 7. Art der Hilfenergie: 4 AA-Batterien oder optionales Netzteil. ABC Tastatur. Ausführung: Vertikaldruck möglich, Unterstreichenfunktion vorhanden, 8 Umrahmungsstile. Ausstattung: 45 Tasten, Netzanschluss vorhanden. Schneidevorrichtung vorhanden. Max. Druckhöhe: 4,7 mm. Max. zul. Druckgeschwindigkeit: 7 mm/s. Max. Anzahl der Druckzeilen: 2. Speicher: 9-Etiketten-Speicher. Lieferumfang: 1 Stück im Blister. Größe (B x H x T): 95 x 65 x 215 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Barcode-Druck möglich:
Nein
max. Druckhöhe:
4.7
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Verwendung für Bandbreite:
12
Anzahl der Tasten:
45
Anzahl der Display-Zeilen:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Höhe:
65
Artikelbezeichnung:
LetraTag LT 100H
Farbe:
blau
Art der Hilfenergie:
4 AA-Batterien oder optionales Netzteil
Tiefe:
215
Produktverwendung:
zum Drucken von Etiketten
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
200
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Anzahl der Schriftgrößen:
5
Anzahl der Schriftstile:
7
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Druckt auf Papier-, Kunststoff- und Metalletiketten sowie auf aufbügelbaren LetraTag LT-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
ABC Tastatur
Breite:
95
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Anzeige von 13 Zeichen auf 50x25mm
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
7
Speicher:
9-Etiketten-Speicher
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
1 Stück im Blister
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.