Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 360D, Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 360D, Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 360D, Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 360D, Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 360D, Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 360D, Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-S0879520
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0879520
EAN/GTIN:
     3501170879528
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der LabelManager™ 360D wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben - dieselbe Technologie, mit der auch Mobiltelefone und Laptops betrieben werden - und ist einfach zu bedienen, ohne dass AA-Batterien benötigt werden. Wählen Sie aus sieben Schriftgrößen, sieben Textstilen, drei Schriftarten und acht Kästen plus Unterstreichung, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben im Büro eignen.
Weitere Informationen:
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Barcode-Druck möglich:
Nein
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Höhe:
10
Vertikaldruck möglich:
Ja
Artikelbezeichnung:
LabelManager 360D
Verwendung für Bandbreite:
19
Farbe:
schwarz/silber
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibtischetikettiergerät
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Breite:
29
Anzahl der Schriftstile:
7
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
221
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
QWERTZ Tastatur
Anzahl der Schriftgrößen:
7
Art der Hilfenergie:
Li-Ionen Akku oder Netzteil
Tiefe:
19
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
für D1 Bänder von 6/9/12/19mm Breite
Speicher:
10
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
inkl. D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Lithium-Ionen Akku und Netzteil
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes Display (40x70mm)
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schreibtischetikettiergerät
Art der Hilfsenergie:
Li-Ionen Akku oder Netzteil
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,60* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.