Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rhino 5200 Industrielles Beschriftungsge rmit Thermo-Transferdruck, ID1 Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhino 5200 Industrielles Beschriftungsge rmit Thermo-Transferdruck, ID1 Etikett
Rhino 5200 Industrielles Beschriftungsge rmit Thermo-Transferdruck, ID1 Etikett
Artikel-Nr.:
     C1677-S0841460
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841460
EAN/GTIN:
     3501170841464
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Rhino 5200 Industrielles Beschriftungsgerät mit Thermo-Transferdruck. Produktverwendung: Drucken von Etiketten. Für Bandtyp und -breite: Rhino ID1 Etiketten von 6/9/12/19 mm Breite, 19 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung. Anzahl der Display-Zeilen: 2 Zeilen. Anzahl der darstellbaren Zeichen: 200 Zeichen. Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 7, 3. Art der Hilfenergie: Netzteil, Li-Ionen Akku oder 6-AA Batterien. Ausführung: Barcode-Druck möglich, Vertikaldruck möglich, Unterstreichenfunktion vorhanden, 1 Umrahmungsstile. Ausstattung: Netzanschluss vorhanden. Schneidevorrichtung vorhanden. Max. Anzahl der Druckzeilen: 5. Speicher: 100. Lieferumfang: inkl. 19mm flex. Nylonband weiß und Netzteil. Größe (B x H x T): 15 x 8 x 28 mm. Farbe: Gelb/Schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl Umrahmungsstile:
1
Barcode-Druck möglich:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Verwendung für Bandbreite:
19
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Industrielles Beschriftungsgerät mit Thermo-Transferdruck
Höhe:
8
Artikelbezeichnung:
Rhino 5200
Farbe:
Gelb/Schwarz
Art der Hilfenergie:
Netzteil, Li-Ionen Akku oder6-AA
Tiefe:
28
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
200
max. Anzahl der Druckzeilen:
5
Anzahl der Schriftgrößen:
7
Anzahl der Schriftstile:
3
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Rhino ID1 Etiketten von 6/9/12/19 mm Breite
Breite:
15
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
Speicher:
100
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
inkl. 19mm flex. Nylonband weiß und Netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 170,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,12*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,08*
€ 160,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.