Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rhino 5200 im stabilen Hartschalenkoffer, Industrielles Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhino 5200 im stabilen Hartschalenkoffer, Industrielles Beschriftungsgerät Bild1
Rhino 5200 im stabilen Hartschalenkoffer, Industrielles Beschriftungsgerät Bild1
Artikel-Nr.:
     C1677-S0841400
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841400
EAN/GTIN:
     3501170841402
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Dymo-Geräte für Facility Management...
Dymo-Geräte für Kabel-, Daten- und ...

Rhino 5200 im stabilen Hartschalenkoffer Industrielles Beschriftungsgerät mit Thermo-Transferdruck.

Technische Informationen:
  • Produktverwendung: Drucken von Etiketten.
  • Für Bandtyp und -breite: Rhino ID1 Etiketten von 6/9/12/19 mm Breite, 19 mm.
  • Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
  • Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Anzahl der Display-Zeilen: 2 Zeilen.
  • Anzahl der darstellbaren Zeichen: 200 Zeichen.
  • Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 7, 3.
  • Art der Hilfenergie: Netzteil, Li-Ionen Akku oder 6-AA Batterien.
  • Ausführung: Barcode-Druck möglich, Vertikaldruck möglich, Unterstreichenfunktion vorhanden, 1 Umrahmungsstile.
  • Ausstattung: Netzanschluss vorhanden.
  • Schneidevorrichtung vorhanden.
  • Max. Anzahl der Druckzeilen: 5.
  • Speicher: 100.
  • Lieferumfang: der Koffer enthält: Rhino 5200, 19mm flex. Nylonband weiß, 12mm Vinylband weiß, Lithium-Ionen Akku und Netzteil.
  • Größe (B x H x T): 15 x 8 x 28 mm.
  • Farbe: Gelb/Schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung Beschriftungsband:
Rhino ID1 Etiketten von 6/9/12/19 mm Breite
Energieversorgung:
Netzteil, Li-Ionen Akku oder 6-AA Batterien
Netzanschluss:
Ja
Display:
Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
Darstellbare Zeichen:
200
Schriftstile:
3
Speicher:
100 Etiketten
Schneidevorrichtung:
Ja
Zielgruppe(n):
Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik | Facility Management und Produktion
... > Dymo > DYMO Rhino > Geräte
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0895840
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG