Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker, USB, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettendrucker, USB, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Etikettendrucker, USB, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Artikel-Nr.:
     C1677-S0838870
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0838870
EAN/GTIN:
     3501170838877
Suchbegriffe:
DYMO D1
DYMO D1 Schriftband
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Der DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo hält standardmäßig zwei Etikettenrollen bereit, um jederzeit drucken zu können – das erhöht die Effizienz und ermöglicht Ihnen, Adressetiketten und Porto zu drucken, ohne die Rollen wechseln zu müssen. Für maximale Produktivität druckt er außerdem bis zu 71 4-zeilige Standard-Adressetiketten pro Minute.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
LabelWriter 450 Twin Turbo
Tiefe:
187
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Tischetikettendrucker für 2 gleichzeitige Etikettenrollen mit verbesserter Software
Höhe:
134
Verwendung für Bandbreite:
56
Breite:
217
Lieferumfang:
Starter-Etiketten (2x 100 Etiketten 89x36mm), DYMO Label v.8-Software
Beschreibung der Besonderheiten:
Erstellen Sie Ihre Etiketten aus Microsoft Word, Outlook oder Excel, mit allen Schriftarten und -größen
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Anzahl der Schriftstile:
1000
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
71
Auflösung des Druckbildes:
300
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
erforderliches Betriebssytem:
PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4
erforderliches Betriebssystem:
PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4
Produkttypbezeichnung:
Tischetikettendrucker für 2 gleichzeitige Etikettenrollen mit verbesserter Software
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 199,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.