Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LabelWriter 450 Turbo Tischetikettendrucker mit verbesserter Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LabelWriter 450 Turbo Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
LabelWriter 450 Turbo Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Artikel-Nr.:
     643-652916
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0838820
EAN/GTIN:
     3501170838822
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Etikettendrucker
Etikettendrucker LabelWriter 450 Turbo Tischetikettendrucker mit verbesserter Software. Produktverwendung: Drucken von Etiketten. Für Bandtyp und -breite: Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten, 56 mm. Stückzahl der Etiketten pro Minute: 71. Auflösung des Druckbildes: 300 dpi. Anzahl der Schriftstile: 1000. Erstellen Sie Ihre Etiketten aus Microsoft Word, Outlook oder Excel, mit allen Schriftarten und -größen. Erforderliches Betriebssytem: PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4. Größe (B x H x T): 127 x 134 x 187 mm. Lieferumfang: Starter-Etiketten (100 Etiketten 89x36mm), DYMO Label v.8-Software. Farbe: Schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre plus 1 Jahr zusätzlich bei Registrierung unter www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Verwendung für Bandbreite:
56
Produkt-Typbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Höhe:
134
Artikelbezeichnung:
LabelWriter 450 Turbo
Farbe:
schwarz
Tiefe:
187
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
71
Anzahl der Schriftstile:
1000
Auflösung des Druckbildes:
300
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Erstellen Sie Ihre Etiketten aus Microsoft Word, Outlook oder Excel, mit allen Schriftarten und -größen
Breite:
127
Garantie gewährt:
Ja
erforderliches Betriebssytem:
PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4
Garantiedauer:
2 Jahre plus 1 Jahr zusätzlich bei Registrierung unter www.dymo.com
Lieferumfang:
Starter-Etiketten (100 Etiketten 89x36mm), DYMO Label v.8-Software
Angebote (35)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
100
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 96,10*
€ 97,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 96,62*
€ 97,71*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 99,24*
€ 100,53*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 100,88*
€ 102,30*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,59*
€ 103,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.