Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LabelWriter 450 Tischetikettendrucker mit verbesserter Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LabelWriter 450 Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
LabelWriter 450 Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
LabelWriter 450 Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
LabelWriter 450 Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Artikel-Nr.:
     C1677-S0838770
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0838770
EAN/GTIN:
     3501170838778
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Dymo-Labelwriter-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
"Schneller Etikettieren. Intelligenter Post versenden. Besser aussehen! Mit dem DYMO® LabelWriter™ 450 Etikettendrucker drucken Sie Etiketten stressfrei. Die markengeschützte DYMO® Productivity Software, inklusive der neuen DYMO Label™ Version 8 Software, bietet Ihnen eine elegante Lösung für Ihre Etikettiervorgänge, Ihren Versand und Ihre Ablage. Mit der DYMO Label™ Version 8 Software können Sie Adress- und Lieferetiketten, Aktenordneretiketten, Namensschilder, Barcode-Etiketten und mehr erstellen und drucken - ohne die ganze Arbeit und den Stress beim Drucken von Etikettenbögen mit einem herkömmlichen Desktop-Drucker. - Drucken Sie bis zu 51 Etiketten pro Minute* - Nie mehr teure Tinte oder Toner - Drucken Sie Ihre Etiketten direkt aus Microsoft® Word, Excel®, Outlook®, CardScan® - Das integrierte Adressbuch druckt Etiketten unkompliziert aus Ihren Outlook® Kontakten oder Ihrem Mac® Adressbuch - Verwenden Sie einfach die Funktion Suchen und Filtern, um genau die von Ihnen gewünschten Adress-Etiketten zu drucken - Erstellen Sie mit dem QuickPrint-Widget schnell ein Etikett für den einmaligen Gebrauch, wann immer Sie es brauchen.
Weitere Informationen:
Verwendung für Bandbreite:
56
Artikelbezeichnung:
LabelWriter 450
Farbe:
schwarz
Höhe:
134
Produkt-Typbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
51
Auflösung des Druckbildes:
300
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Tiefe:
187
Anzahl der Schriftstile:
1000
Lieferumfang:
Starter-Etiketten (100 Etiketten 89x36mm), DYMO Label v.8-Software
Garantiedauer:
2 Jahre plus 1 Jahr zusätzlich bei Registrierung unter www.dymo.com
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Erstellen Sie Ihre Etiketten aus Microsoft Word, Outlook oder Excel, mit allen Schriftarten und -größen
erforderliches Betriebssytem:
PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
127
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.