Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-S0784470
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784470
EAN/GTIN:
     3501170784471
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-LabelManager-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Beschriftungs-Gerät
Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben eignen.
Weitere Informationen:
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Barcode-Druck möglich:
Nein
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Höhe:
80
Produkt-Typbezeichnung:
Allzweck - Beschriftungsgerät
Artikelbezeichnung:
Labelmanager 210 D
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Tiefe:
236
Farbe:
schwarz / silber
Vertikaldruck möglich:
Ja
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
132
Art der Hilfenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
Verwendung für Bandbreite:
12
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Anzahl der Schriftstile:
7
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
QWERTZ Tastatur
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1 Bänder
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Produkttypbezeichnung:
Allzweck - Beschriftungsgerät
Art der Hilfsenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.