Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LetraTag Schriftband, Kunststoff, laminiert, 4 m x 12 mm, Schwarz/Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LetraTag Schriftband, Kunststoff, laminiert, 4 m x 12 mm, Schwarz/Grün
LetraTag Schriftband, Kunststoff, laminiert, 4 m x 12 mm, Schwarz/Grün
LetraTag Schriftband, Kunststoff, laminiert, 4 m x 12 mm, Schwarz/Grün
Artikel-Nr.:
     C1677-S0721690
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721690
EAN/GTIN:
     5411313912242
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
DYMO LetraTag-Band
Kassette für Beschriftungsgerät LetraTag Schriftband. Verwendung für Gerätetyp: kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: LetraTAG-Schriftband. Material: Kunststoff, laminiert. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 4 m x 12 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz/Grün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schriftband
Länge:
4
Artikelbezeichnung:
LetraTag Schriftband
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
LetraTAG-Schriftband
Breite:
12
Druckfarbe:
Schwarz
Farbe des Schriftbandes:
Grün
Verwendung für Gerätetyp:
kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten
laminiert ausgeführt:
Ja

Kompatible Geräte:
Dymo:
LETRATAG Letratag; LETRATAG Letratag 2000; LETRATAG Letratag LT 100 H; LETRATAG Letratag LT 100 Series; LETRATAG Letratag LT 100 T; LETRATAG Letratag QX 50; LETRATAG Letratag XM; LETRATAG Letratag XR
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.