| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0720920 Herst.-Nr.: S0720920 EAN/GTIN: 5411313537100 |
| |
|
| | |
| DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten zu Hause oder im Büro gebraucht werden. D1-Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen in nahezu jeder Länge anzufertigen. Weitere Informationen: | | Breite: | 24 | Artikelbezeichnung: | D1 Schriftband | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | D1-Band | Werkstoff: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | D1 Schriftband | Beschreibung der Besonderheiten: | wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C | Länge: | 7 | Druckfarbe: | Schwarz | Farbe des Schriftbandes: | Transparent | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, 120P, 210D, 220P, 260P, 360D, 450D, PC II | laminiert ausgeführt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | D1 Schriftband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo schriftband 24mm 8m schwarz auf transparent, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag |
| | |
| |