Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prägegerät M11, für 12 mm Stahl- oder Alu-Bänder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prägegerät M11, für 12 mm Stahl- oder Alu-Bänder, schwarz Bild1
Prägegerät M11, für 12 mm Stahl- oder Alu-Bänder, schwarz Bild1
Artikel-Nr.:
     C1677-S0720090
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720090
EAN/GTIN:
     5411313011105
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
DYMO 3D
DYMO Prägeband

Schriftpräger für 12 mm breite, wetter- und temperaturfeste Stahl- oder Aluminium-3D-Prägebänder.

Technische Informationen:
  • Durch den integrierten Lochstanzer können die Etiketten auch mit Draht, Nägeln oder Schrauben befestigt werden.
  • Aus Metall.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Höhe der Schrift:
4,8 mm
Wählscheibe auswechselbar:
Ja
Darstellbare Zeichen:
36
Besonderheiten:
integrierter Lochstanzer
... > Dymo > DYMO Rhino > Geräte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG