| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0718060 Herst.-Nr.: S0718060 EAN/GTIN: 5411313169592 |
| |
|
| | |
| Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Verblassen, Abblättern und Abrieb stand. Mit DYMO® D1-Hochleistungs- Schriftbändern erstellte Etiketten halten auch unter schwierigen Bedingungen und auf anspruchsvollen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | D1 Schriftband | Artikelbezeichnung: | Permanentes Polyesterband | Beschreibung der Besonderheiten: | UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C | laminiert ausgeführt: | Ja | Werkstoff: | Polyester | Länge: | 3.5 | 5.5 | Verwendung für Gerätetyp: | Alle Geräte mit D1 Bändern | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Polyesterband | Druckfarbe: | schwarz | Farbe des Schriftbandes: | weiß | Breite: | 12 | Produkttypbezeichnung: | D1 Schriftband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| |