Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA749333 Herst.-Nr.: S0195360 EAN/GTIN: 4006856074505 |
| |
|
| | |
| Großraummine für Kugelschreiber Jumbo. Großraummine, dokumentenecht. Schaftmaterial: Metall. Länge: 98 mm. Strichstärke: -1,0 mm. Schreibfarbe: blau. Packungsart/-inhalt: box x 5 Stück. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine | Verwendung für Produkt: | Kugelschreiber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Produkt-Typbezeichnung: | Mine | Strichstärke: | -1,0 | Material des Schaftes: | Metall | Artikelbezeichnung: | Jumbo | Länge: | 98 | Produkttypbezeichnung: | Mine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,81* | € 4,20* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,24* | € 4,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 10,81* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|