Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckt bis zu 62 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckt bis zu 62 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 62 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 62 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 62 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 62 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Druckt bis zu 62 Etiketten/Minute, Thermodirekt, für Etiketten bis 60mm Breite
Artikel-Nr.:
     C1677-2112722
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2112722
EAN/GTIN:
     3026981127229
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Dymo-Labelwriter-Machines
Der LabelWriter™ 550 von DYMO® enthält eine einzigartige, neue Technologie zur Erkennung und Anzeige des Etikettentyps, damit Sie immer die Größe, Art und Anzahl der verbleibenden Etiketten auf einen Blick erkennen. Thermodirekttechnologie macht Tinte oder Toner überflüssig, und die intelligente Software „DYMO® Connect for Desktop“ verbindet Ihren PC oder Mac® für eine Reihe stilvoller Designmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Höhe:
160
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
62
Auflösung des Druckbildes:
300
Verwendung für Bandbreite:
56
Tiefe:
187
Anzahl der Schriftstile:
1000
Breite:
160
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
LabelWriter 550 - Etikettendrucker
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.