Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit
Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit
Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit
Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit
Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit
Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit
Glitzer-Klebestifte und magische Schleim-Aktivator-Flüssiglösung, 8-tlg. Kit
Artikel-Nr.:
     C1677-2050943
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2050943
EAN/GTIN:
     3026980509439
Suchbegriffe:
Glitzerkleber
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Genießen Sie den Spaß mit dem auswaschbaren kinderfreundlichen* Set von Elmer's für selbstgemachten Slime! Das Starterset enthält alles, was Sie zum Herstellen von selbst gemachtem Schleim benötigen: zwei Flaschen klaren PVA-Kleber, vier Glitzer-Klebestifte und zwei Flaschen magische Flüssigkeit von Elmer's. Mit dem klaren Kleber erhalten Sie einer klare Schleim-Grundmasse, während Sie dem Schleim mit den Glitzer-Stiften perfekt zahlreiche leuchtende Farben verleihen können. Außerdem erhalten Sie zwei Flaschen magische Flüssigkeit, unsere All-in-one-Lösung zur Schleimherstellung, die jeden Kleber in aufregenden dehnbaren Schleim verwandeln kann. Das Set von Elmer's für Slime bietet familienfreundlichen Spaß für alle. * Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden. Diese Aktivitäten sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Vor und nach der Herstellung sowie vor und nach dem Spielen mit Schleim gründlich die Hände waschen.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Bastelkleber
Masse:
577
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
2 Flaschen transp.Bastelkleber 147 ml, 2 x Magical Liquid, à 68 ml, 4 Tuben farbiger Glitzerklebstoff à 10,5 ml
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
2xBastelkleber 147 ml, 2xMagical Liquidà 68 ml, 4xGlitzerklebstoff à 10,5 ml
Hersteller-Name:
Newell Brands
Weitere Suchbegriffe: Klebestick, Klebestift, gummierstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.