| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-1978365 Herst.-Nr.: 1978365 EAN/GTIN: 3501179783659 |
| |
|
| | |
| Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Verblassen, Abblättern und Abrieb stand. Mit DYMO® D1-Hochleistungs- Schriftbändern erstellte Etiketten halten auch unter schwierigen Bedingungen und auf anspruchsvollen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Druckfarbe: | weiß | laminiert ausgeführt: | Nein | Werkstoff: | Vinyl | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | D1-Hochleistungs-Vinyl-Band | Farbe des Schriftbandes: | schwarz | Verwendung für Gerätetyp: | Label Manager | Breite: | 12 | Länge: | 3 |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m weiss auf schwarz, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| |