Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Blau Tintenflacon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Blau Tintenflacon
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Blau Tintenflacon
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Blau Tintenflacon
Artikel-Nr.:
     C1677-1950376
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950376
EAN/GTIN:
     3501179503769
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Blau Tintenflacon. Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.. Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenflacon
Farbe:
Blau
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenflacon
Lieferanten-Name:
PK BOTTLE INK BLUE BOX
Lieferanten-Artikelnummer:
1950376
Artikelbezeichnung:
QUINK Blau
GTIN:
3501179503769
Beschreibung der Besonderheiten:
Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.
auswaschbar:
Nein
Verwendung für Produkt:
Parker Füllfederhalter
Lieferantenname:
PK BOTTLE INK BLUE BOX
Herstellerartikelnummer:
1950376
Lieferantenartikelnummer:
1950376
Zolltarifnummer (TARIC):
3215900090
Produkttypbezeichnung:
Tintenflacon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.