Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz Tintenflacon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz Tintenflacon
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz Tintenflacon
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz Tintenflacon
Artikel-Nr.:
     C1677-1950375
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950375
EAN/GTIN:
     3501179503752
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz Tintenflacon. Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.
Lieferanten-Name:
PK BOTTLE INK BLK BOX
Verwendung für Produkt:
Parker Füllfederhalter
Farbe:
Schwarz
Hersteller-Name:
Newell Brands
GTIN:
3501179503752
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenflacon
löschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenflacon
Lieferanten-Artikelnummer:
1950375
Artikelbezeichnung:
QUINK Schwarz
auswaschbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
3215900090
Lieferantenname:
PK BOTTLE INK BLK BOX
Lieferantenartikelnummer:
1950375
Herstellerartikelnummer:
1950375
Produkttypbezeichnung:
Tintenflacon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.