Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, auf Bogen, 54mm x 23mm, schwarz/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, auf Bogen, 54mm x 23mm, schwarz/weiß
XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, auf Bogen, 54mm x 23mm, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     643-653164
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1908557
EAN/GTIN:
     0071701002785
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettendrucker-Etiketten
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kassette für Beschriftungsgerät XTL Etikett, Polyester, selbstlam., auf Bogen. Verwendung für Gerätetyp: Laserdrucker. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Geeignet für Drähte und Kabel, widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C. Material: Polyester, laminiert ausgeführt. Größe (L x B): 54 mm x 23 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Artikelbezeichnung:
XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, auf Bogen
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für Drähte und Kabel, widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Breite:
23
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Verwendung für Gerätetyp:
Laserdrucker
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
54 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
€ 3,95*
ab € 103,12*
€ 109,24*
3
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 175,56*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,24*
€ 130,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,86*
€ 127,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,71*
€ 124,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,12*
€ 122,71
pro Packung
1 Packung enthält 1.008 Stück (ab € 0,10231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.