Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DYMO XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, 24 mm x 23 mm, schwarz/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DYMO XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, 24 mm x 23 mm, schwarz/weiß
DYMO XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, 24 mm x 23 mm, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     643-653160
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1908552
EAN/GTIN:
     0071701002730
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettendrucker-Etiketten
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend. Verwendung für Gerätetyp: Laserdrucker. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Geeignet für Drähte und Kabel, widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C. Material: Polyester, laminiert ausgeführt. Größe (L x B): 24 mm x 23 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Etikett, Polyester, selbstlaminierend, auf Bogen
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für Drähte und Kabel, widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Breite:
23
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Verwendung für Gerätetyp:
Laserdrucker
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
24 mm
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 3,95*
ab € 89,54*
€ 94,68*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,68*
€ 112,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,34*
€ 109,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,22*
€ 107,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,54*
€ 106,55
pro Packung
1 Packung enthält 2.592 Etiketten (ab € 0,03455* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.