Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantiger Premium-Feinminenstift mit massivem, ausbalanciertem Metallschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantiger Premium-Feinminenstift mit massivem, ausbalanciertem Metallschaft
Sechskantiger Premium-Feinminenstift mit massivem, ausbalanciertem Metallschaft
Sechskantiger Premium-Feinminenstift mit massivem, ausbalanciertem Metallschaft
Sechskantiger Premium-Feinminenstift mit massivem, ausbalanciertem Metallschaft
Sechskantiger Premium-Feinminenstift mit massivem, ausbalanciertem Metallschaft
Artikel-Nr.:
     C1677-1904448
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904448
EAN/GTIN:
     3501179044484
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Seine Funktionalität und technische Perfektion machen den rOtring 800-Feinminenstift mit der Stärke 0,7 mm zu einem einzigartigen und ausfahrbaren Premium-Stift. Konstruktion aus Metall. Dreh-Klick-Ausfahrmechanismus für leichte Handhabung beim täglichen Schreiben, Skizzieren oder Zeichnen Der Sechskant-Zylinder sorgt für bequemes Schreiben und Zeichnen. Dank der Form des Stifts kann dieser nicht vom Tisch rutschen. Mit seinem rutschfreien Metallgriff ist der rOtring 800 besonders leicht zu handhaben. Unter der Druckknopfkappe befindet sich ein eingebauter Radierer; zudem ist der Stift mit HB-Minen nachfüllbar. Ganz gleich ob für den persönlichen Gebrauch oder als Geschenk – dieser Stift wird stets in seiner eigenen Box geliefert.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
24K goldplattierte Zierteile mit Schutzlackierung
Bezeichnung der Härte:
HB
Spitze voll versenkbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Feinminenstift
Produkttypbezeichnung:
rotring 800
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7 mm
Ausführung der Griffzone:
gefräster Griffbereich
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
silber
Mine auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Material des Schaftes:
massives Metall
Produkt-Typbezeichnung:
rotring 800
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.