Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuschefüller Isograph 0,5 mm, Schwarz, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tuschefüller Isograph 0,5 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,5 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,5 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,5 mm, Schwarz, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1903492
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1903492
EAN/GTIN:
     3501179034928
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tuschefüller Isograph 0,5mm. Verwendung für Zeichnungsträger: Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Material und Farbe des Clips: chromfarben. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Typbezeichnung der Tintenpatrone: mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen. Einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse. Farbe des Schaftes: burgund. Strichstärke: 0,5mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz. 1 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse
Artikelbezeichnung:
Isograph 0,5mm
Verwendung für Zeichnungsträger:
Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
Hersteller-Name:
Newell Brands
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
burgund
Strichstärke (codiert):
0,5 mm
Produkttypbezeichnung:
Tuschefüller
Strichstärke:
0,5 mm | 0,5mm
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Farbe des Clips:
chromfarben
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tuschefüller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.