| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-1900182 Herst.-Nr.: 1900182 EAN/GTIN: 3501179001821 |
| |
|
| | |
| Mit dem rOtring 800+ Druckbleistift und Touchscreen-Stylus, 0,7 mm mit schwarzem Schaft schaffen Sie alles. Dieser hochwertige Hybrid-Druckbleistift und Stylus kombiniert beide Schreibsysteme durch einen einzigartigen Einzugsmechanismus an einem Ende. Der Minenstift lässt sich ohne lästiges Umdrehen zur Nutzung des Stylus-Modus einziehen. Die einzigartige „Twist and Click“-Funktion macht diesen Hybridstift taschensicher und langlebig. Die weiche Spitze des Stylus gewährleistet Präzision, Kontrolle und Geschwindigkeit und ist perfekt für flexiblen Einsatz auf Papier, Bildschirmen oder Graphiktablett. Sechskantschaft und rutschfeste gerändelte Griffzone aus Metall garantieren ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Die Form sorgt dafür, dass der Stift nicht vom Tisch rollt. Mit integriertem Radierer und nachfüllbar mit Hi-Polymer-HB-Minen. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 24K goldplattierte Zierteile mit Schutzlackierung | Spitze voll versenkbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Ja | Artikelbezeichnung: | Feinminenstift | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | gefräster Griffbereich | Radierer auswechselbar: | Ja | Hersteller-Name: | Newell Brands | Radierer vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | matt schwarz | Material des Schaftes: | massives Metall | Stärke der Mine: | 0,7 mm | Bezeichnung der Härte: | HB | Clip vorhanden: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | rotring 800+ | Produkt-Typbezeichnung: | rotring 800+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftmine, Fein-Minen, Feinminen, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Kugelschreiber, Kuli, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, druckbleistiftminen rotring 0,7mm, druckbleistift minen, druckbleistift-minen 0,7mm |
| | |
| |