Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Wechseln Sie mit dem ""Twist & Click"" Mechanismus zwischen den Schreibsystemen"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Wechseln Sie mit dem ""Twist & Click"" Mechanismus zwischen den Schreibsystemen"
"Wechseln Sie mit dem ""Twist & Click"" Mechanismus zwischen den Schreibsystemen"
"Wechseln Sie mit dem ""Twist & Click"" Mechanismus zwischen den Schreibsystemen"
"Wechseln Sie mit dem ""Twist & Click"" Mechanismus zwischen den Schreibsystemen"
"Wechseln Sie mit dem ""Twist & Click"" Mechanismus zwischen den Schreibsystemen"
"Wechseln Sie mit dem ""Twist & Click"" Mechanismus zwischen den Schreibsystemen"
Artikel-Nr.:
     C1677-1900181
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1900181
EAN/GTIN:
     3501179001814
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Mit dem rOtring 800+ Druckbleistift und Touchscreen-Stylus, 0,5 mm mit schwarzem Schaft schaffen Sie alles. Dieser hochwertige Hybrid-Druckbleistift und Stylus kombiniert beide Schreibsysteme durch einen einzigartigen Einzugsmechanismus an einem Ende. Der Minenstift lässt sich ohne lästiges Umdrehen zur Nutzung des Stylus-Modus einziehen. Die einzigartige „Twist and Click“-Funktion macht diesen Hybridstift taschensicher und langlebig. Die weiche Spitze des Stylus gewährleistet Präzision, Kontrolle und Geschwindigkeit und ist perfekt für flexiblen Einsatz auf Papier, Bildschirmen oder Graphiktablett. Sechskantschaft und rutschfeste gerändelte Griffzone aus Metall garantieren ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Die Form sorgt dafür, dass der Stift nicht vom Tisch rollt. Mit integriertem Radierer und nachfüllbar mit Hi-Polymer-HB-Minen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gefräster Griffbereich
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Feinminenstift
Stärke der Mine:
0,5 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Mine federnd gelagert:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
24K goldplattierte Zierteile mit Schutzlackierung
Hersteller-Name:
Newell Brands
Radierer auswechselbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
rotring 800+
Farbe des Schaftes:
matt schwarz
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
massives Metall
Produkt-Typbezeichnung:
rotring 800+
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.