Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dymo Industrieller Etikettendrucker Kofferset, von 6 mm bis 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dymo Industrieller Etikettendrucker Kofferset, von 6 mm bis 54 mm
Dymo Industrieller Etikettendrucker Kofferset, von 6 mm bis 54 mm
Artikel-Nr.:
     C1677-1873309
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1873309
EAN/GTIN:
     3501178733099
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Beschriftungsgerät Dymo Industrieller Etikettendrucker Kofferset XTL. Für Bandtyp und -breite: XTL Etikett, von 6 mm bis 54 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 109,22 colour Touch-Screen. Anzahl der Display-Zeilen: 24 Zeilen. Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 15, 1. Art der Hilfenergie: Lithium Polymer Akku. Touchscreen macht das Erstellen der Etiketten einfacher und schneller. Maximierter Druckbereich verringert Etikettenabfälle. Integriertes automatisches Schneidmesser für die Ausgabe großer Etikettenmengen. Ausführung: Barcode-Druck möglich, Vertikaldruck möglich, 1 Umrahmungsstile. Ausstattung: Netzanschluss vorhanden. Schneidevorrichtung vorhanden. Max. Druckhöhe: 50 mm. Max. zul. Druckgeschwindigkeit: 28 mm/s. Speicher: 41 MB Speicherplatz. Größe (B x H x T): 144 x 365 x 408 mm. Farbe: schwarz/gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl Umrahmungsstile:
1
Barcode-Druck möglich:
Ja
max. Druckhöhe:
50
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Verwendung für Bandbreite:
54
Anzahl der Display-Zeilen:
24
Produkt-Typbezeichnung:
Dymo XTL Etikettendrucker
Höhe:
365
Artikelbezeichnung:
Dymo XTL Industrieller Etikettendrucker Kofferset
Farbe:
schwarz/gelb
Art der Hilfenergie:
Lithium Polymer Akku
Tiefe:
408
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
240
Anzahl der Schriftgrößen:
15
Anzahl der Schriftstile:
1
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Touchscreen macht das Erstellen der Etiketten einfacher und schneller. Maximierter Druckbereich verringert Etikettenabfälle. Integriertes automatisches Schneidmesser für die Ausgabe großer Etikettenmengen
Breite:
144
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
109,22 colour Touch-Screen
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
28
Speicher:
41 MB Speicherplatz
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,02*
€ 470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,71*
€ 469,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.