Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dymo Industrieller Etikettendrucker 300 XTL, von 6 mm bis 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo Industrieller Etikettendrucker 300 XTL, von 6 mm bis 24 mm
Dymo Industrieller Etikettendrucker 300 XTL, von 6 mm bis 24 mm
Artikel-Nr.:
     832-183988
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1873308
EAN/GTIN:
     3501178733082
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Beschriftungsgerät Dymo Industrieller Etikettendrucker 300 XTL. Für Bandtyp und -breite: XTL Etiketten, von 6 mm bis 24 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 71,12 mm colour. Anzahl der Display-Zeilen: 11 Zeilen. Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 15, 1. Art der Hilfenergie: Lithium Polymer Akku. Eine getreue Etikettenvorschau und Farbanzeige zeigen genau, wie die Etiketten aussehen werden. Voreingestellte Layouts für knapp 100 Patchfeldmodelle machen Schluss mit dem Raten bei Größe und Platzbedarf. Ausführung: Barcode-Druck möglich, Vertikaldruck möglich, 1 Umrahmungsstile. Ausstattung: Netzanschluss vorhanden. Schneidevorrichtung vorhanden. Max. Druckhöhe: 20,2 mm. Max. zul. Druckgeschwindigkeit: 23 mm/s. Speicher: 41 MB Speicherplatz. Größe (B x H x T): 89 x 365 x 4018 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: beschränkte Garantie von drei Jahren. Farbe: schwarz/gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl Umrahmungsstile:
1
Barcode-Druck möglich:
Ja
max. Druckhöhe:
20.2
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Verwendung für Bandbreite:
von 6 mm bis 24 mm
Anzahl der Display-Zeilen:
11
Produkt-Typbezeichnung:
Dymo XTL Etikettendrucker
Höhe:
365
Artikelbezeichnung:
Dymo XTL Industrieller Etikettendrucker 300
Farbe:
schwarz/gelb
Art der Hilfenergie:
Lithium Polymer Akku
Tiefe:
4018
Anzahl der Schriftgrößen:
15
Anzahl der Schriftstile:
1
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine getreue Etikettenvorschau und Farbanzeige zeigen genau, wie die Etiketten aussehen werden. Voreingestellte Layouts für knapp 100 Patchfeldmodelle machen Schluss mit dem Raten bei Größe und Platzbedarf
Breite:
89
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
71,12 mm colour
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
23
Garantie gewährt:
Ja
Speicher:
41 MB Speicherplatz
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
beschränkte Garantie von drei Jahren
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 152,57*
€ 158,56*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 152,64*
€ 158,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,26*
€ 163,64*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 154,83*
€ 167,05*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 161,96*
€ 168,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.