Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTL Heißschrumpfschlauch, endlos, 24mm x 2,70m, schwarz auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XTL Heißschrumpfschlauch, endlos, 24mm x 2,70m, schwarz auf weiß
XTL Heißschrumpfschlauch, endlos, 24mm x 2,70m, schwarz auf weiß
XTL Heißschrumpfschlauch, endlos, 24mm x 2,70m, schwarz auf weiß
Artikel-Nr.:
     C1677-1868811
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868811
EAN/GTIN:
     0071701001900
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO XTL (TM) Beschriftungsgeräten drucken direkt auf endlose oder vorkonfektionierte Wärmeschrumpfschläuche. Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf Kabeln und Drähten. DYMO XTL(TM)-Etikettendrucker drucken direkt auf Endlos- oder vorkonfektionierte Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und passen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 genau auf Drähte und Kabel. Aus schwer entflammbaren Polyolefinhüllen hergestellt und nach Industrienormen geprüftFür die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden OberflächenErfüllt MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3)UL-anerkannt als Komponente von UL 224Maximale Temperatur von 125°C.
Weitere Informationen:
Länge:
2.70
Produkttypbezeichnung:
XTL Etikett
Breite:
24
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300, XTL 500 | Dymo XTL 300/500
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Heißschrumpfschlauch | DYMO XTL Heißschrumpfschlauch,
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für Drähte und Kabel, widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig bis +125°C
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
laminiert ausgeführt:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.