Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Schriftband, Vinyl, XTL Etikett, 7 m x 24 mm, weiß/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO XTL Schriftband, Vinyl, XTL Etikett, 7 m x 24 mm, weiß/braun
DYMO XTL Schriftband, Vinyl, XTL Etikett, 7 m x 24 mm, weiß/braun
Artikel-Nr.:
     C1677-1868788
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868788
EAN/GTIN:
     0071701001672
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Vinyl, XTL Etikett. Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300/500. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C. Material: Kunststoff, laminiert ausgeführt. Größe (L x B): 7 m x 24 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: weiß/braun.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Schriftband, Vinyl,
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Breite:
24
Druckfarbe:
weiß
Farbe des Schriftbandes:
braun
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300/500
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
7

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.