Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett, 9,1 m x 6 mm, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett, 9,1 m x 6 mm, schwarz/transparent
DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett, 9,1 m x 6 mm, schwarz/transparent
Artikel-Nr.:
     C1677-1868739
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868739
EAN/GTIN:
     0071701001184
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett. Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300/500. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C. Material: Polyester, laminiert ausgeführt. Größe (L x B): 9,1 m x 6 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/transparent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Schriftband, Polyester,
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Breite:
6
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
transparent
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300/500
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
9.1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.