Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett, 9,1 m x 6 mm, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett, 9,1 m x 6 mm, schwarz/transparent
DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett, 9,1 m x 6 mm, schwarz/transparent
Artikel-Nr.:
     C1677-1868738
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868738
EAN/GTIN:
     0071701001177
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Polyester, XTL Etikett. Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 300/500. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C. Material: Polyester, laminiert ausgeführt. Größe (L x B): 9,1 m x 6 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/transparent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
XTL Etikett
Artikelbezeichnung:
DYMO XTL Schriftband, Polyester,
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XTL Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Breite:
6
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
transparent
Verwendung für Gerätetyp:
Dymo XTL 300/500
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
9.1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.