| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-18489 Herst.-Nr.: 18489 EAN/GTIN: 0071701184894 |
| |
|
| | |
| DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: | | Länge: | 3.5 | Produkt-Typbezeichnung: | Industrieband | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219 | Breite: | 19 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | ID1 | Druckfarbe: | Schwarz | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | UV-beständig, wasserabweisend, Temperatur-resistent, Easy Peel-Rückseite | laminiert ausgeführt: | Ja | Werkstoff: | Nylon | Polyamid | Artikelbezeichnung: | Flexibles Nylonband | Farbe des Schriftbandes: | Weiß | Hersteller-Name: | Newell Brands | Nettogewicht: | 46 | Produkttypbezeichnung: | Industrieband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 19mm/7m schwarz auf weiß, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß |
| | |
| |