Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     339-18444
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18444
EAN/GTIN:
     0071701184443
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Rhino Band ID1
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Artikelbezeichnung:
Vinylband
Breite:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C
Länge:
5.5
Werkstoff:
PVC
laminiert ausgeführt:
Ja
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Nettogewicht:
44
Produkttypbezeichnung:
Industrielband
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Dymo-Zubehör für Büroanwendung, Dymo-Zubehör für Facility Management und Produktion, Dymo-Zubehör für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Zubehör für Online-Anwender, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo rhino 12mmx5,5m sw auf ws, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,39*
€ 16,15*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,51*
€ 16,24*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,64*
€ 16,40*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 16,41*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,77*
€ 16,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.