| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-18432 Herst.-Nr.: 18432 EAN/GTIN: 0071701184320 |
| |
|
| | |
| DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Industrieband | Beschreibung der Besonderheiten: | widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C | Artikelbezeichnung: | Vinylband | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Rhino Band ID1 | Werkstoff: | PVC | Länge: | 5.5 | Druckfarbe: | Schwarz | schwarz | laminiert ausgeführt: | Ja | Breite: | 12 | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219 | Farbe des Schriftbandes: | Gelb | gelb | Produkttypbezeichnung: | Industrielband | Nettogewicht: | 43 | Hersteller-Name: | Newell Brands |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf gelb, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| |