Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester, lami., 5,5m x 6mm, s/k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester, lami., 5,5m x 6mm, s/k
Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester, lami., 5,5m x 6mm, s/k
Artikel-Nr.:
     C1677-1805440
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805440
EAN/GTIN:
     0071701059956
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
DYMO D1
Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester. Verwendung für Gerätetyp: für Rhino 6000. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Industrielles Beschriftungsband. Material: Polyester, laminiert ausgeführt. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 6 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/klar.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Polyester Band
Artikelbezeichnung:
Rhino Band ID1
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Industrielles Beschriftungsband
Breite:
6
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
klar
Verwendung für Gerätetyp:
für Rhino 6000
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
5.5

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 6000; RHINOPRO Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 550 Zentimeter (ab € 0,0196* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.