Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester, lam., 5,5m x 24mm, s/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester, lam., 5,5m x 24mm, s/m
Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester, lam., 5,5m x 24mm, s/m
Artikel-Nr.:
     C1677-1805434
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805434
EAN/GTIN:
     0071701059901
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
DYMO ID1
Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester. Verwendung für Gerätetyp: für Rhino 6000. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Industrielles Beschriftungsband. Material: Polyester, laminiert ausgeführt. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 24 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/metallisch.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Polyester Band
Artikelbezeichnung:
Rhino Band ID1
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Industrielles Beschriftungsband
Breite:
24
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
metallisch
Verwendung für Gerätetyp:
für Rhino 6000
laminiert ausgeführt:
Ja
Länge:
5.5

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 550 Zentimeter (ab € 0,02837* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.