Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/blau
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/blau
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, farbiges Vinyl, weiss/blau
Artikel-Nr.:
     C1677-1805417
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805417
EAN/GTIN:
     0071701059734
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
laminiert ausgeführt:
Nein
Länge:
5.5
Werkstoff:
PVC
Artikelbezeichnung:
Vinylband
Druckfarbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Rhino Band IND
Farbe des Schriftbandes:
blau
Breite:
19
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 550 Meter (ab € 0,0263* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.