| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-1734523 Herst.-Nr.: 1734523 EAN/GTIN: 0071701121851 |
| |
|
| | |
| DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: | | Breite: | 24 | Produkt-Typbezeichnung: | Polyester Band | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Industrielles Beschriftungsband | Werkstoff: | Polyester | laminiert ausgeführt: | Ja | Verwendung für Gerätetyp: | für Rhino 6000 | Artikelbezeichnung: | Rhino Band ID1 | Länge: | 5.5 | Farbe des Schriftbandes: | weiß | Druckfarbe: | schwarz | Nettogewicht: | 60 | Produkttypbezeichnung: | Polyester Band | Hersteller-Name: | Newell Brands |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Rhino 6000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Recycling-Etiketten, dymo d1 schwarz auf weiß 24mm 7m, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß |
| | |
| |