Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microsoft Arc Touch Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Arc Touch Mouse Bild1
Microsoft Arc Touch Mouse Bild1
Microsoft Arc Touch Mouse Bild2
Microsoft Arc Touch Mouse Bild3
Microsoft Arc Touch Mouse Bild4
Microsoft Arc Touch Mouse Bild5
Microsoft Arc Touch Mouse Bild6
Artikel-Nr.:
     832-177944
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RVF-00050
EAN/GTIN:
     885370428193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus

Arc Touch Mouse

Atemberaubendes Design trifft auf höchste Mobilität und High-Tech vom Feinsten: Die Arc Touch Mouse vereint modernste BlueTrack- Abtastung mit wegweisendem Touch-Scrolling und sicherer 2,4-GHz-Wireless-Technologie. Und mit dem innovativen Klappmechanismus lässt sich die Arc Touch Mouse für den Transport in eine extraflache Stellung bringen.
Kabellose Maus mit Touch Scrolling für 4-Wege-Scrolling durch Wischbewegungen auf dem großflächigen Touch-Sensor, ansprechender Linienführung und edler Anmutung durch Bicolor-Oberfläche mit angenehm gummierter Handballenauflage, präziser BlueTrack-Abtastung für nahezu alle Oberflächen, innovativem Klappmechanismus für extraflache Transportstellung und informativer Batteriestandsanzeige.
  • Design & Funktionalität: Die Arc Touch Mouse spannt sich wie ein Bogen über den Schreibtisch, während sie mit einem Handgriff in die flache Transportstellung gebracht werden kann und damit zur Fullsize-Mouse für den mobilen Einsatz wird
  • Kabellose Freiheit mit sicherer 2,4 GHz Wireless-Technologie, Batteriestandsanzeige und ultrakompaktem Nano-Transceiver
  • Fortschrittliche BlueTrack-Technologie für maximale Präzision auf nahezu allen Oberflächen
  • Neuartige Touch-Scrollfunktion: bequem mit der Fingerkuppe über den großflächigen Sensor streichen, um schnell horizontal oder vertikal durch umfangreiche Dokumente oder Websites zu scrollen
  • Symmetrisches Gehäuse für Rechts- und Linkshänder mit einem Mix aus Metall, Hochglanz-Oberflächen und angenehm gummierter Handballenauflage
  • Systemvorraussetzungen:
    • Windows 8, Windows 7
    • 100 MB freier Festplattenspeicher
    • USB-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Abtastung:
BlueTrack
Auflösung:
1000 DPI
Anzahl der Tasten:
3
Anschluss:
USB
Empfänger:
Nano
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 45,96*
€ 50,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,96*
€ 50,79*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,95*
€ 51,43*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 46,62*
€ 51,48*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 46,81*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG