Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau Bild1
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau Bild1
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau Bild2
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau Bild3
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau Bild4
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau Bild5
Artikel-Nr.:
     921-MA000434
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PN7-00023
EAN/GTIN:
     885370993745
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus

Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600, blau

Basierend auf der beliebten Wireless Mobile Mouse 3500, bietet die neue Bluetooth Mobile Mouse 3600 kabellose Freiheit ohne störende Stecker, Adapter oder Dongles – sie nimmt schnell und zuverlässig Kontakt auf zu Computern, Laptops oder Tablets mit Bluetooth Smart-Technologie. Darüber hinaus überzeugt die kompakte, in drei Farben erhältliche 3-Tasten-Maus mit flexibler BlueTrack-Abtastung, symmetrischem Gehäusedesign und praktischem 4-Wege-Scrollrad.

Beschreibung
Kabellose, mobile Maus mit Bluetooth Smart-Technologie, flexibler BlueTrack-Abtastung für den Betrieb auf nahezu allen Oberflächen, kompaktem Gehäuse für Rechts- und Linkshänder sowie drei frei belegbaren Tasten inklusive praktischem 4-Wege-Scrollrad.

Auf einen Blick:

  • Kabelloser Bedienkomfort mit Bluetooth Smart: unkomplizierte und energiesparende Kontaktaufnahme über maßgeschneiderte Profile zu geeigneten Geräten ohne separaten Empfänger
  • Lange Batterielebensdauer: kommt bis zu 12 Monate ohne Batteriewechsel aus
  • Flexibe BlueTrack-Abtastung: präzises Arbeiten auf nahezu allen erdenklichen Oberflächen4 – darunter auch Teppich, Granit oder Holz
  • Drei frei belegbare Tasten inklusive praktischem 4-Wege-Scrollrad
  • Kompaktes, leichtes Gehäuse in drei Farbvarianten für den mobilen Einsatz, symmetrische Gehäuseform für Rechts- und Linkshänder

System:

  • PC, Mac oder Android-Gerät
  • USB-Schnittstelle
  • Windows 10 / 8
  • Mac OS X v10.10.3
  • Android 4.4.2, 5.0

Zielgruppen:

  • Privat- und Business-Anwender
  • Besitzer von Laptops und Tablets
  • Windows-, Mac- und Android-Nutzer
Weitere Informationen:
Abmessung:
140×165×51 mm (B×L×T)
Blisterverpackung:
ja
Hänger:
ja
Garantie:
3 Jahre
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 921
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,52*
€ 24,05*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,77*
€ 24,32*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 20,84*
€ 24,39*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 21,33*
€ 24,92*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 21,34*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Stück
Lagerstand: Lager 921
Versand: Lager 921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 921
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microsoft
PN7-00013
ab € 20,57*
Ähnlich
Microsoft
PN7-00003
ab € 20,00*
Ähnlich
Microsoft
43U-00025
ab € 19,98*
Ähnlich
Microsoft
43U-00019
ab € 19,49*
Ähnlich
Microsoft
U7Z-00033
ab € 10,70*
Ähnlich
Microsoft
U7Z-00043
ab € 10,69*
Ähnlich
Microsoft
U7Z-00003
ab € 9,86*
Ähnlich
Microsoft
U7Z-00013
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG