Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microsoft Win Pro 10 64Bit German 1pk DSP OEI DVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Win Pro 10 64Bit German 1pk DSP OEI DVD Bild1
Microsoft Win Pro 10 64Bit German 1pk DSP OEI DVD Bild1
Artikel-Nr.:
     C1614-FQC-08922
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FQC-08922
EAN/GTIN:
     885370920857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Win 10
Win10

Microsoft Win Pro 10 64Bit German 1pk DSP OEI DVD

  • Alle Funktionen, Ausstattungsmerkmale und Apps von Windows 10 Home (siehe Rückseite) plus:
  • Domänenanschluss: Sie können eine Verbindung zu einem domänenbasierten Netzwerk oder Azure Active Directory herstellen.
  • Erweiterte Verschlüsselung: Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit BitLocker1 und profitieren Sie von den erweiterten Sicherheitseinstellungen.
  • Ihre Apps im Store: Windows 10 gestattet es Ihnen, Ihre ganz private App-Rubrik im Store anzulegen, um schnell auf die unternehmenseigenen Apps zugreifen zu können.
  • Virtuelle Maschinen: Hyper-V ermöglicht es Ihnen, virtuelle Maschinen anzulegen, sodass Sie auf Ihrem PC mehrere Betriebssysteme gleichzeitig nutzen können.
  • Downgrade-Rechte inklusive: Diese Lizenz umfasst Downgrade-Rechte auf Windows 8.1 Pro und Windows 7 Professional.
  • Current Branch for Business: Sie können selbst entscheiden, wann zur Verfügung stehende Updates eingespielt werden.

Windows 10 Pro COEM Vollversion dient in erster Linie zur Vorinstallation auf neuen Computern des OEM-Partners, darf aber auch separat – also ohne PC – verkauft werden. Darüber hinaus umfasst die Lizenz Downgrade-Rechte. Windows 10 Pro deckt alle Funktionen von Windows 10 Home ab und bietet eine Vielzahl weiterführender Extras, die diese Edition für ambitionierte Privatanwender und Unternehmen interessant macht. Windows 10 Pro COEM Vollversion Windows 10 Pro ist neu und dennoch vertraut, einfach zu bedienen und bietet eine Vielzahl neuer Funktionen, die es Ihnen erleichtern, den Überblick zu behalten, effektiv zu sein und die täglich anfallenden Aufgaben zu erledigen. Windows 10 Pro umfasst den gleichen Funktionsumfang wie Windows 10 Home, bietet allerdings einige zusätzliche Ausstattungsmerkmale, die insbesondere für ambitionierte Privatanwender und Unternehmen interessant sind. Dazu gehören unter anderem Domänenanschluss, Datenverschlüsselung, Remotedesktopverbindungen und das Arbeiten mit virtuellen Maschinen. Bitte beachten: Windows 10 Pro COEM dient als Basislizenz für Volumenlizenzverträge.

System

  • Prozessor: 1 Gigahertz (GHz) oder schneller
  • RAM: 1 Gigabyte (GB) (32-Bit) oder 2 GB (64-Bit)
  • Festplattenspeicher: Bis zu 20 GB
  • Grafikkarte: Microsoft DirectX 9-Grafikkarte mit WDDM-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows 10, Windows Lizenzen, microsoft windows oem, microsoft lizenzen, microsoft office windows 10, Betriebsystem Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Ultimate, Windows 10 Professional
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microsoft
KW9-00139
ab € 89,16*
Ähnlich
Microsoft
KW9-00146
ab € 85,55*
Ähnlich
Microsoft
KW9-00178
ab € 94,09*
Ähnlich
Microsoft
KW9-00185
ab € 95,52*
Ähnlich
Microsoft
FQC-08929
ab € 122,64*
Ähnlich
Microsoft
FQC-08962
ab € 126,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.