Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO SIGN Rondo Türschilder, Maße (B x H x T): 15,5 x 15,5 x 1,2 cm Version: 56 - platingrau RAL 7036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIO SIGN Rondo Türschilder, Maße (B x H x T): 15,5 x 15,5 x 1,2 cm Version: 56 - platingrau RAL 7036
VARIO SIGN Rondo Türschilder, Maße (B x H x T): 15,5 x 15,5 x 1,2 cm Version: 56 - platingrau RAL 7036
Artikel-Nr.:
     C158H-VS21.56
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     VS21.56
EAN/GTIN:
     4044589351401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
VARIO SIGN Türschild Rondo mit hochwertigem ABS-Kunststoffrahmen in verschiedenen Farbvarianten

Ausgewählte Version: 56 - platingrau RAL 7036

VARIO SIGN Türschilder

Die Vario Sign-Türschilder sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Das schlichte Türschild aus ABS-Kunststoff mit einer Abdeckung aus entspiegeltem Polykarbonat zeichnet sich durch seine breite Farbpalette aus.

Die Einlagen lassen sich durch Abnehmen der Kunststoffabdeckung schnell und einfach wechseln. Das Modell Rondo besticht durch seine abgerundeten Ecken.

 

  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

 

Material:

Rahmen: ABS-Kunststoff

Abdeckung: entspiegeltes Polycarbonat

 

Farbvarianten für Modell Rondo:

50
dunkelgrün
RAL 6029

52
ultramarinblau
RAL 5002

54
rot
RAL 3003

56
hellgrau
RAL 7036

58
weiß
RAL 9010

60

anthrazit

RAL 7021


  • Version: 56 - platingrau RAL 7036
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,5
Höhe [cm]:
15,5
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit | blau | grau | grün | rot | weiß
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Vario Sign Rondo
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
15,5 × 15,5 × 1,2
B × H:
15,5 × 15,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 155x155mm, rahmen türschild, türschilder wolk, Rondo VarioSign, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.