Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder NEW AGE, Acrylglasabdeckung, mit Sicherung, Maße: 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder NEW AGE, Acrylglasabdeckung, mit Sicherung, Maße: 15 x 15 cm
Türschilder NEW AGE, Acrylglasabdeckung, mit Sicherung, Maße: 15 x 15 cm
Türschilder NEW AGE, Acrylglasabdeckung, mit Sicherung, Maße: 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-NA6006
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA6006
EAN/GTIN:
     4044589379252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
NEW AGE Secure Türschild zeitloses Design in flacher Bauweise, Wandschild mit Einlagensicherung
NEW AGE Secure Türschilder

NEW AGE Türschild

Das NEW AGE-Türschild ist wie die gesamte Serie zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Es ist für den Inneneinsatz geeignet und mit seinem robustem Aluminiumprofil und der Acrylglasscheibe beosnders hochwertig verarbeitet. . Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
15,0
Tiefe [cm]:
0,6
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 15,0 × 0,6
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,5 x 14,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, raumbeschilderung, türschilder wolk, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.