Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEW AGE Infotafel A2, silber matte Aluminiumprofile, (BxHxT):42,3 x 59,7 x 0,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEW AGE Infotafel A2, silber matte Aluminiumprofile, (BxHxT):42,3 x 59,7 x 0,9cm
NEW AGE Infotafel A2, silber matte Aluminiumprofile, (BxHxT):42,3 x 59,7 x 0,9cm
NEW AGE Infotafel A2, silber matte Aluminiumprofile, (BxHxT):42,3 x 59,7 x 0,9cm
Artikel-Nr.:
     C158H-NA5070
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA5070
EAN/GTIN:
     4044589380852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
NEW AGE Infotafel SmartLine A2 zeitloses Design in flacher Bauweise, Acryglas mit schlichtem Aluminiumrahmen
NEW AGE Großformate

Die nahezu rahmenlos und superflach gebauten Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus. Das zeitlose Design fügt sich mühelos in jedes Raumkonzept ein und sorgt für optische Leichtigkeit.

Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.

  • hochfeste, silbermatte Aluminiumprofile
  • superflache Bauweise
  • Abedeckung aus Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Creativpapier oder Folieneinlage
  • Befestigung durch Schrauben oder Klebepads

Die Schilderserie New Age ist aufgrund der zahlreichen Variationen zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Zur Auswahl stehen Türschilder, Tischaufsteller, Infoschilder, Infotafeln, Bodenaufsteller, Wandausleger oder Deckenabhängungen, die in ihrem Design aufeinander abgestimmt sind.

 

Hinweis: Bei den Infotafeln ist aufgrund der Verschlusstechnik unbedingt bei der Bestellung auf die Ausführung „Hochformat” oder „Querformat” zu achten!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,3
Höhe [cm]:
59,7
Tiefe [cm]:
0,9
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A2
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
42,3 × 59,7 × 0,9
B × H:
42,3 × 59,7 cm
Einlagemaß [BxH]:
42,0 x 59,4 cm (DIN A2)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info-ständer wolk, info pylon, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.